Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - LED STRIP V 500 - LED STRIP V 500 -500/840/5, VPE:30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-316962
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075707832
EAN/GTIN:
     4058075707832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Ledvance - LED STRIP V 500 - LED STRIP V 500 -500/840/5, VPE:30

LED-Bänder mit 500 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 500 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: 80. Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch ledvance.de/dim). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Private Wohnbereiche. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar. Endkappen müssen separat bestellt werden.
Ausführung: Band, Montageart: Aufbau, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 70, Lampenleistung je Meter: 5W, Lichtstrom je Meter: 560lm, Spannungsart: DC, Lampenspannung: 24V, Ausstrahlungswinkel: 120.00°, Geeignet für Dimmer: Nein, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000h, Schutzart (IP): IP00, Schutzart (NEMA): sonstige, Max. Systemleistung: 24.00W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Ja, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Breite: 8.00mm, Höhe/Tiefe: 1.50mm, Länge: 5000.00mm, Kleinster Biegeradius: 30.0mm, Länge der einzelnen Abschnitte: 100mm, Mit Endstück: Nein, Mit Anschlussset: Nein, Mit Schutzabdeckung: Nein, Selbstklebend: Ja, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 2, Leiterquerschnitt: 0.5mm², Anschlussart: Steckklemme, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4058075707832
Weitere Informationen:
Spannung:
24 V
Leistung:
24 W
Farbtemperatur:
4000 K
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
30000 h
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 18,38*
€ 18,38*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 19,96*
Lager 1078
13
1
€ 6,90*
ab € 15,02*
€ 22,55*
30
€ 5,95*
ab € 19,46*
€ 23,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,51*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727588
ab € 0,43*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727403
ab € 4,06*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727526
ab € 2,13*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727434
ab € 3,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278288
ab € 2,56*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,64*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.