Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS V-500/840/5 FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     4002-4058075707832
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075707832
EAN/GTIN:
     4058075707832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Bänder mit 500 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 500 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: 80. Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern. Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Private Wohnbereiche. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar. Endkappen müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Lampenleistung je Meter:
5 W
Lichtstrom je Meter:
560 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120.00 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Systemleistung:
24.00 W
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
8.00 mm
Höhe/Tiefe:
1.50 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30.0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Endstück:
false
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 18,38*
€ 18,38*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 19,96*
11 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 15,02*
€ 22,55*
30
€ 5,95*
ab € 19,46*
€ 23,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,51*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727588
ab € 0,43*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727403
ab € 4,06*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727526
ab € 2,13*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727434
ab € 3,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278288
ab € 2,56*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,64*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.