Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-328511 Herst.-Nr.: 4099854013416 EAN/GTIN: 4099854013416 |
| |
|
| | |
| Ledvance - SPOT RING - SP RING D180 WT, VPE:20 Sanierungsringe für die Reduzierung des vorhandenen Deckenausschnitts. Produkteigenschaften: Material: tiefgezogener Stahl. Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet. Federn mit weichem Silikonüberzug. Produktvorteile: Retrofit: Austausch bestehender Decken-Einbauleuchten mit LEDVANCE SPOT FIX und ADJ in neuester LED-Technologie. Standardisieren: Verkleinern des vorhandenen Deckenausschnitts auf einen Standardausschnitt von 68 mm. Vielseitig: Sanierungsringe für vorhandene Deckenausschnitte von Ø68 - Ø115 oder Ø115 - Ø160 mm. Anwendungsgebiete: Sanierung bestehender Ausschnitte in abgehängten Decken. Farbe: weiß, Höhe/Tiefe: 3mm, Durchmesser: 180mm EAN/GTIN: 4099854013416 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,68* | € 6,68* | | | | Lager 1078 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,76* | € 8,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,27* | € 9,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,54* | € 9,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,74* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|