Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6886385 Herst.-Nr.: 4099854013416 EAN/GTIN: 4099854013416 |
|
|
| | |
| Sanierungsringe für die Reduzierung des vorhandenen Deckenausschnitts. Produkteigenschaften:Material:tiefgezogener Stahl. Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet. Federn mit weichem Silikonüberzug. Produktvorteile:Retrofit:Austausch bestehender Decken-Einbauleuchten mit LEDVANCE SPOT FIX und ADJ in neuester LED-Technologie. Standardisieren:Verkleinern des vorhandenen Deckenausschnitts auf einen Standardausschnitt von 68 mm. Vielseitig:Sanierungsringe für vorhandene Deckenausschnitte von 68 - 115 oder 115 - 160 mm. Anwendungsgebiete:Sanierung bestehender Ausschnitte in abgehängten Decken. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,68* | € 6,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,76* | € 8,60* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,27* | € 9,01* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,54* | € 9,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,74* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|