Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CorePro LED PLT 4P - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-329514
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     48790100
EAN/GTIN:
     8719514487901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Philips - CorePro LED PLT 4P - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.
Nennspannung: 20-60V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: sonstige, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120°, Nennstrom: 250-400mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 42mm, Länge: 166mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1338, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Leistungsfaktor: 0.9, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 19kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 30000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 18.5W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 2250lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 2250lm, Lampenlichtausbeute: 121.00lm/W
EAN/GTIN: 8719514487901
GPC/12NC: 929003577002
Weitere Informationen:
Sockel:
GX24q-4
Spannung:
20-60 V
Leistung:
18.5 W
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
2250 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
19,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 15,61*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,99*
€ 16,37*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,66*
€ 16,96*
1
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 17,19*
1 Tag
14
1
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,62*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,25*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,15*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,62*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,33*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,05*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.