Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Energiesparlampe mit Stecksockel
>
Artikel
LED-Röhrenlampe GX24q-4 18,5W 4000K ws 2250lm E mattiert 120° AC Ø42x166mm COREPROLEDPLTHF18.5W8404PGX2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D132J94
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
48790100
EAN/GTIN:
8719514487901
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
LED-Röhrenlampe GX24q-4 18,5W 4000K ws 2250lm E mattiert 120° AC Ø42x166mm COREPROLEDPLTHF18.5W8404PGX2
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2250 lm
Durchmesser:
42 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
18.5 - 18.5 W
Lampenlichtausbeute:
121 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2250 - 2250 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
166 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
20 - 60 V V
Nennstrom:
250 - 400 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GX24q-4
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q
,
Energiesparlampe GX24Q
,
Energiesparlampe Sockel GX24Q
,
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
,
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
,
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
,
Energiesparlampe HF-Betrieb
,
Kompaktlampen HF-Betrieb
,
Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin
,
Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift
,
Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb
,
Energiesparlampe mit Stecksockel
,
Energiesparlampen mit Stecksockel
,
LED Röhre
,
LED Tube
,
Leuchtmittel G24q
,
Sockel G24q
,
Leuchtmittel GX24q
,
Sockel GX24q
,
philips led röhre
,
energiesparlampe mit stecksockel
,
kompaktleuchtstofflampen gx24q-4
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1078
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 14,13*
Lager 8
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 15,58*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,14*
€ 17,41*
Lager 721
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 18,39*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,49*
€ 19,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips CorePro LED 48776500 LED-Lampe 6,5 W G24q/GX24q F
Philips
48776500
ab € 8,74*
Ähnlich
Philips CorePro LED 48778900 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6,5 W GX24Q-2 E
Philips
48778900
ab € 6,96*
Ähnlich
Philips - CorePro LED PLT 4P - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3, VPE:20
Philips
48784000
ab € 10,60*
Ähnlich
Philips - CorePro LED PLT 4P - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3, VPE:20
Philips
48786400
ab € 10,50*
Ähnlich
Philips - CorePro LED PLT 4P - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4, VPE:20
Philips
48788800
ab € 11,17*
Ähnlich
Philips - CorePro LED PLT 4P - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3, VPE:20
Philips
48780200
ab € 8,15*
Ähnlich
Philips - CorePro LED PLT 4P - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3, VPE:20
Philips
48782600
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen