| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-329590 Herst.-Nr.: 10064000 EAN/GTIN: 8720169100640 |
| | |
|
| | |
| Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED41S/840 PSD L1200 L1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4100 lm, 34 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, Fernhalten von Fingern, 0,5 J Standard plus, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 5-polig Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Ja, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Mit Leuchtmittel: Ja, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Nein, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, EF016835: E, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Fassung: sonstige, EF017235: Nein, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Notstromversorgung integriert: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Mit Schalter: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Max. Systemleistung: 34W, Werkstoff: Stahl, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4100lm, Leuchtenlichtausbeute: 121, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Leistungsfaktor: 0.9, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Breite: 65mm, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 65mm, Länge: 1135mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 3, Leiterquerschnitt: 1mm², Anschlussart: sonstige, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Spannungsart: AC, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, EF016431: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 70mA EAN/GTIN: 8720169100640 GPC/12NC: 910505103402 Weitere Informationen: | | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 34 W | Lichtfarbe: | weiß | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 4100 lm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 81,97* | € 103,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,90* | € 106,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,39* | € 110,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,99* | € 113,58* | | | | Lager 1078 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,66* | € 229,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|