Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED23S/830 PSU L1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-329729
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     94877899
EAN/GTIN:
     8719514948778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Netztrafo
Netztransformator

Philips - CoreLine Lichtleiste - BN126C LED23S/830 PSU L1200

L1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 2300 lm, 18 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM?3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, Fernhalten von Fingern, 0,5 J Standard plus, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 3-polig
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Mit Leuchtmittel: Ja, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, EF016835: D, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000h, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Fassung: sonstige, EF017235: Nein, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Notstromversorgung integriert: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Mit Schalter: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Max. Systemleistung: 18W, Werkstoff: Stahl, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2300lm, Leuchtenlichtausbeute: 128, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Leistungsfaktor: 0.9, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Breite: 65mm, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 65mm, Länge: 1135mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 3, Leiterquerschnitt: 1mm², Anschlussart: sonstige, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Spannungsart: AC, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, EF016431: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 43.75mA
EAN/GTIN: 8719514948778
GPC/12NC: 911401833884
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
18 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
2300 lm
Mittlere Lebensdauer:
50000 h
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,19*
€ 49,45*
€ 5,00*
ab € 37,10*
€ 50,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,51*
€ 51,95*
Frei Haus
ab € 39,82*
€ 53,21*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 52,34*
€ 68,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
94875499
ab € 28,83*
Ähnlich
Philips
94874799
ab € 28,91*
Ähnlich
Philips
94876199
ab € 35,28*
Ähnlich
Philips
94883999
ab € 41,39*
Ähnlich
Philips
94882299
ab € 44,22*
Ähnlich
Philips
94879299
ab € 38,47*
Ähnlich
Philips
10064000
ab € 82,15*
Ähnlich
Philips
94878599
ab € 35,95*
Ähnlich
Philips
94885399
ab € 44,10*
Ähnlich
Philips
10065700
ab € 92,85*
Ähnlich
Philips
94884699
ab € 41,43*
Ähnlich
Philips
94881599
ab € 41,65*
Ähnlich
Philips
10066400
ab € 95,40*
Ähnlich
Philips
94880899
ab € 44,36*
Ähnlich
Philips
94887799
ab € 47,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.