Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-333446 Herst.-Nr.: 4099854049736 EAN/GTIN: 4099854049736 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - LED LINE R7s P - LED LINE78 75 8W 827 R7S P Zweiseitig gesockelte LED-Speziallampen. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen R7s-Lampen. Gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex R a: ? 80, konstanter Farbort. Produktvorteile: Passt in die meisten R7s Leuchten durch nicht-mittige Sockel. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Vier Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung bei Umgebungstemperaturen von -20…+40 °C. Gastronomie. Anwendungen im Haushalt. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Nennspannung: 220V, Nennstrom: 54mA, Leistungsfaktor: 0.50, Lampenleistung: 8W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 1055lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1055lm, Lampenlichtausbeute: 131lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: R7s, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 330.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Durchmesser: 28.00mm, Länge: 78.00mm, Schutzart (IP): IP20, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Klirrfaktor (THD): 110, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4099854049736 Weitere Informationen: | | Sockel: | R7s | Spannung: | 220 V | Leistung: | 8 W | Lichtfarbe: | 827 | Farbtemperatur: | 2700 K | Lichtstrom: | 1055 lm | Ausstrahlungswinkel: | 330 ° | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | E | Energieverbrauch: | 8,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,20* | € 7,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,73* | € 8,73* | | | | Lager 1078 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,12* | € 9,17* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,60* | € 9,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,21* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|