Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre zweiseitig gesockelt LED LINE R7s P 9W 827 R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre zweiseitig gesockelt LED LINE R7s P 9W 827 R7s
LED Röhre zweiseitig gesockelt LED LINE R7s P 9W 827 R7s
Artikel-Nr.:
     911-OS4099854049736
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4099854049736
EAN/GTIN:
     4099854049736
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED Röhre zweiseitig gesockelt LED LINE R7s P 9W 827 R7s

  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Dimmbar: nein
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: klar
  • Farbe: weiß
  • Größe: Ø∕ L: 2.8/7.8 cm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: LEDVANCE
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: LED Lampe
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtausbeute: 131 lm/W
  • Lichtstrom: 1055 lm
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • IFTTT-Unterstützung verfügbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
  • Schaltzyklen: 100000
  • Artikelnummer: OS4099854049736
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,20*
€ 7,20*
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 8,73*
11 Tage
40
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 9,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,60*
€ 9,44*
€ 5,95*
ab € 7,21*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.