Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CoreLine Panel - RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel M625 840 RC133V G5 #50189800
LED-Panel M625 840 RC133V G5 #50189800
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     1078-334846
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50189800
EAN/GTIN:
     8720169501898
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Philips - CoreLine Panel - RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN

620x620 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ?3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikroprismatische Linse, Acrylat, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 3-polig
Wandmontage: Nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, EF016431: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, EFNL0014: Nein, Fassung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Oberflächenschutz Gehäuse: pulverbeschichtet, Gehäusefarbe: weiß, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Ausführung des Rasters: ohne, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 160mA, Geeignet für Pendelaufhängung: Ja, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Geeignet für Einbaumontage: Ja, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung: symmetrisch, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Lichtaustritt: direkt, EF016835: D, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 100000h, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 90, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 21, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 30, Schutzart (IP): IP20, Schlagfestigkeit: IK02, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Schutzklasse: II, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Nein, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25°C, Geeignet für Notlicht: Nein, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, Mit Luftschlitzen: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Ja, Max. Systemleistung: 28.5W, Leuchtenlichtausbeute: 126lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3600lm, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Flimmerwert Pst LM: 1, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Leistungsfaktor: 0.9, Stroboskopeffektwert SVM: 0.4, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Breite: 620mm, Höhe/Tiefe: 35mm, Länge: 620mm, Einbaulänge: 620mm, Einbaubreite: 620mm, Einbauhöhe/-tiefe: 120mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Mit Leuchtmittel: Ja, Polzahl: 3, Leiterquerschnitt: 0.75mm², Anschlussart: Steckklemme, Klirrfaktor (THD): 0.2, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Blendbegrenzung (UGR): 19, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
EAN/GTIN: 8720169501898
GPC/12NC: 911401823285
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
28.5 W
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
3600 lm
Mittlere Lebensdauer:
100000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,47*
€ 46,58*
€ 5,46*
ab € 34,98*
€ 47,02*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,05*
€ 47,04*
€ 3,90*
ab € 36,05*
€ 48,40*
Lager 1078
24
€ 4,90*
ab € 51,41*
€ 69,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95000900
ab € 50,44*
Ähnlich
Philips
95005400
ab € 56,47*
Ähnlich
Philips
95403899
ab € 10,08*
Ähnlich
Philips
50180500
ab € 44,63*
Ähnlich
Philips
50186700
ab € 31,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.