Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - CYRA S Eco Refit - CYRA S Eco Refit LED-Downlights,On/Off,DA175-195mm CY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1078-335364
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     21039NW
EAN/GTIN:
     4012094212395
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
rutec downlight

Rutec - CYRA S Eco Refit - CYRA S Eco Refit LED-Downlights,On/Off,DA175-195mm CYRA S,230V,18/24W,IP20,4000K,CRI80,RAL9006

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), CYRA,
CYRA S Eco Refit LED-Downlights,On/Off,DA175-195mm CYRA S,230V,18/24W,IP20,4000K,CRI80,RAL9006
Artikelnummer: RU-21039NW
Beschreibung: CYRA S Eco Refit LED-Downlights,On/Off,DA175-195mm CYRA S,230V,18/24W,IP20,4000K,CRI80,RAL9006
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 · Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet · Modulträger aus verzinkten Stahlblech · Passive Kühlung über den Reflektor · Trompetenreflektor aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt weiß · Gehäusefarbe: RAL9006 · Hochwertige Optik aus PMMA zur präzisen Lichtlenkung und sehr guter Entblendung · Homogene symmetrische Ausleuchtung, UGR<19 · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 18 oder 24 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 2600 oder 3500 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Lebensdauer L80B10: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 170-276 V DC · Schutzklasse II · Einbautiefe: 80 mm · Deckenausschnitt: 175-195 mm · Außendurchmesser: 207 mm · Werkzeugloser Einbau in die Decke mit Spannfedern, die sich an die Deckenstärke (1 - 30 mm) anpassen · Einbau in Betoneingießtöpfe möglich · Einwurf-Betriebsgerät On/Off mit Leuchtenkabel vormontiert für leichten Einbau · Durchgangsverdrahtungstauglich
EAN: 4012094212395
Weitere Suchbegriffe: downlight, ip20 einbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 92,35*
€ 121,82*
€ 5,95*
ab € 102,81*
€ 130,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,93*
€ 134,29*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,62*
€ 146,92*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
21021NWD
ab € 96,63*
Ähnlich
Rutec Licht
21021WWD
ab € 98,17*
Ähnlich
Rutec Licht
21022NWD
ab € 103,11*
Ähnlich
Rutec Licht
21022WWD
ab € 102,80*
Ähnlich
Rutec Licht
21029NWD
ab € 102,76*
Ähnlich
Rutec Licht
21029WWD
ab € 102,69*
Ähnlich
Rutec Licht
21031NWD
ab € 103,70*
Ähnlich
Rutec Licht
21031WWD
ab € 113,11*
Ähnlich
Rutec Licht
21032NWD
ab € 109,73*
Ähnlich
Rutec Licht
21032WWD
ab € 110,24*
Ähnlich
Rutec Licht
21039NWD
ab € 110,62*
Ähnlich
Rutec Licht
21039WWD
ab € 110,28*
Ähnlich
Rutec Licht
21121NWD
ab € 112,99*
Ähnlich
Rutec Licht
21121WWD
ab € 121,11*
Ähnlich
Rutec Licht
21122NWD
ab € 120,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.