| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-342220 Herst.-Nr.: 29540700 EAN/GTIN: 8720169295407 |
| |
|
| | |
| Philips - CorePro Ledtube T5 InstantFit EVG - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5, VPE:10 Einfach zu installieren, budgetfreundlich und kompatibel: Die Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 ist Ihre erste Wahl, wenn es um das Aufrüsten konventioneller T5-Leuchtstoffröhren auf energieeffiziente LEDs bei kleinem Budget geht. Nennspannung: 40-70V, Lampenlichtausbeute: 140.00lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: G5, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Nennstrom: 150-350mA, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 200°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, EF018144: Nein, EF018145: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Leistungsfaktor: 0.9, Durchmesser: 19mm, Länge: 563mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: E, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 50000h, Lampenleistung: 7.1W, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, EF000302: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Spannungsart: AC, Geeignet für EVG: Ja, EF016553: Nein, Lichtstrom: 1000lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1000lm EAN/GTIN: 8720169295407 GPC/12NC: 929003774102 Weitere Informationen: | | Sockel: | G5 | Spannung: | 40-70 V | Leistung: | 7.1 W | Lichtfarbe: | 830 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 1000 lm | Ausstrahlungswinkel: | 200 ° | Mittlere Lebensdauer: | 50000 h | Energieeffizienzklasse: | E | Energieverbrauch: | 8,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 9,27* | € 11,95* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 9,607* | € 12,387* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,997* | € 12,877* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,31* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|