Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T5 f. EVG G5, 830, 600mm CorePro LED#29540700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97060304
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     29540700
EAN/GTIN:
     8720169295407
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED-Tube T5 f. EVG G5, 830, 600mm CorePro LED#29540700

Einfach zu installieren, budgetfreundlich und kompatibel: Die Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 ist Ihre erste Wahl, wenn es um das Aufrüsten konventioneller T5-Leuchtstoffröhren auf energieeffiziente LEDs bei kleinem Budget geht.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
40..70 V
Nennstrom:
150..350 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
7,1 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
1000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G53, Sockel G53, led röhre
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 11,03*
10
€ 5,95*
ab € 9,27*
€ 11,90*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 9,329*
€ 11,979*
10
Frei Haus
ab € 9,708*
€ 12,468*
10 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 16,01*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,979*
€ 14,25501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,609*
€ 13,81471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,329*
€ 11,10151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29546900
ab € 11,25*
Ähnlich
Philips
29548300
ab € 11,27*
Ähnlich
Philips
29550600
ab € 11,22*
Ähnlich
Philips
29558200
ab € 11,11*
Ähnlich
Philips
29560500
ab € 10,17*
Ähnlich
Philips
29562900
ab € 11,12*
Ähnlich
Philips
29552000
ab € 12,45*
Ähnlich
Philips
29554400
ab € 12,44*
Ähnlich
Philips
29556800
ab € 12,44*
Ähnlich
Philips
29564300
ab € 12,06*
Ähnlich
Philips
29566700
ab € 12,06*
Ähnlich
Philips
29568100
ab € 12,07*
Ähnlich
Philips
29544500
ab € 8,49*
Ähnlich
Philips
29542100
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.