Mean Well - MEAN WELL DC/DC-Wandler DDRH-120 - Mean Well DC/DC-Wandler Hutschiene 120W DIN-Rail 250-1500V 48V
Mean Well DDRH-120-48
DC/DC-Wandler 120W DIN-Rail 250-1500V 48V
Serie: MEAN WELL DC/DC-Wandler Serie DDRH-120
Eigenschaften der Serie:
für DIN-Schienen-Montage
kann auf DIN-Schiene TS-35/7.5 oder 15 installiert werden
Breite nur 63mm
geregelte Ausgangsspannung
Kühlung durch freie Luftkonvektion
Schutz: Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur, Eingangsverpolung, Unterspannungsabschaltung/Eingang
Sicherheitsnorm: IEC 62109-1, EN 62109-1
EMV Normen: EN 55032 Klasse A
3 Jahre Herstellergarantie
EAN/GTIN: 4711287486840