Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-349798 Herst.-Nr.: 4099854282904 EAN/GTIN: 4099854282904 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - WORKLIGHTS VALUE HIGH POWER - LED WORKLIGHT VAL HP 100W 865 2XSOK Arbeitslicht Flexible, tragbare Arbeitsleuchte mit hoher Leuchtkraft, value class, Produktserie: WORKLIGHTS VALUE HIGH POWER LED Worklight Value High Power 100W 865 2x Socket EAN/GTIN: 4099854282904 Weitere Informationen: | | Leistung: | 100 W | Farbtemperatur: | 6500 K | Lichtstrom: | 12000 lm | Mittlere Lebensdauer: | 30000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, flutlichtanlagen led, led-baustrahler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | | | € 4,90* | ab € 90,17* | € 119,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,71* | € 119,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|