Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-4624 Herst.-Nr.: 4008321410078 EAN/GTIN: 4008321410078 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - HIGH BAY SENSOR - HIGH BAY SENSOR Bewegungssensor mit Schaltkontakt bis 13 m Deckenhöhe, optionaler Einsatz mit DALI HIGHBAY ADAPTER. Produkteigenschaften: Bewegungssensor mit Schaltkontakt. 3 bis 10 m: Erfassung Gehbewegung Personen. 3 bis 13 m: Erfassung Fahrbewegung (z.B. Stapler). Einstellbare Nachlaufzeit: 30 s bis 20 min. Maximale Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus: 0,25 W. Produktvorteile: Bis zu 35 % Energieersparnis (gegenüber manueller Schaltung). Anwendungsgebiete: Große Installationshöhe. Industrie. Produktionshallen. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 15 elektronische Vorschaltgeräte. Installation mittels Mounting-Adapter möglich. Ausführung: Anwesenheitssensor, Breite: 115.60mm, Höhe: 40.00mm, Tiefe: 40.00mm, Durchmesser: 116.0mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4008321410078 Weitere Informationen: | | Spannung: | 120…277 V | Leistung: | 0.6 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 105,50* | € 133,03* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 137,45* | € 137,45* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 116,54* | € 139,21* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 128,39* | € 141,53* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 121,84* | € 145,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|