Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIGH BAY SENSOR FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD32
Artikel-Nr.:
     4002-4008321410078
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321410078
EAN/GTIN:
     4008321410078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Bewegungssensor mit Schaltkontakt bis 13 m Deckenhöhe, optionaler Einsatz mit DALI HIGHBAY ADAPTER. Produkteigenschaften: Bewegungssensor mit Schaltkontakt. 3 bis 10 m: Erfassung Gehbewegung Personen. 3 bis 13 m: Erfassung Fahrbewegung (z.B. Stapler). Einstellbare Nachlaufzeit: 30 s bis 20 min. Maximale Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus: 0,25 W. Produktvorteile: Bis zu 35 % Energieersparnis (gegenüber manueller Schaltung). Anwendungsgebiete: Große Installationshöhe. Industrie. Produktionshallen. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 15 elektronische Vorschaltgeräte. Installation mittels Mounting-Adapter möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Breite:
115.60 mm
Höhe:
40.00 mm
Tiefe:
40.00 mm
Durchmesser:
116.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, bewegungsmelder (beleuchtung), Licht System, Sensor, Energieeffizient, Komfortabel, Kostengünstig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 133,03*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 137,45*
€ 137,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 116,54*
€ 139,21*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 128,39*
€ 141,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 121,84*
€ 145,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.