Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HALOSTAR® OVEN - 64418 10W 12V G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5209
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300308081
EAN/GTIN:
     4050300308081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4

Osram - HALOSTAR® OVEN - 64418 10W 12V G4

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel für Backofenbeleuchtung. Produktvorteile: Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlicher Backofenbeleuchtung. Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen. Vergütete Stifte für sicheren Kontakt bei hohen Temperaturen. Pyrolyseeignung (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C). Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Backöfen.
Lampenleistung: 10.00W, Lampenspannung: 12V, Lichtstrom: 130lm, Sockel: G4, Farbtemperatur: 2800K, Durchmesser: 10.0mm, Gesamtlänge: 33.00mm, Geeignet für Backofen: Ja, UV-Schutz: Ja, Niederdrucktechnik: Ja, Ausführung: klar, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 10.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 2000h, Lampenbezeichnung: T3
EAN/GTIN: 4050300308081
Weitere Informationen:
Sockel:
G4
Spannung:
12 V
Leistung:
10 W
Farbtemperatur:
2800 K
Lichtstrom:
130 lm
Mittlere Lebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
10,00 kWh/1000h
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
1
€ 7,50*
ab € 2,29*
€ 3,63*
1
€ 3,90*
ab € 2,40*
€ 3,66*
1
€ 5,00*
ab € 2,58*
€ 3,71*
Lager 1078
350
1
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 4,00*
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.