Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halostar NV-Lampe 10W 12V G4 450GdC 64418


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halostar NV-Lampe 10W 12V G4 450GdC 64418
Halostar NV-Lampe 10W 12V G4 450GdC 64418
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-16865214
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300308081
EAN/GTIN:
     4050300308081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4

Halostar NV-Lampe 10W 12V G4 450GdC 64418

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel für Backofenbeleuchtung. Produktvorteile: Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlicher Backofenbeleuchtung. Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen. Vergütete Stifte für sicheren Kontakt bei hohen Temperaturen. Pyrolyseeignung (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C). Enthält kein Quecksilber.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
130 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Geeignet für Backofen:
ja
UV-Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,85*
€ 5,46*
ab € 1,82*
€ 2,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,06*
€ 3,30*
7 Tage
532
€ 9,45*
ab € 2,08*
€ 3,33*
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.