Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HALOLINE® PRO - 64695 PRO 120W 240V R7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-52969
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321325419
EAN/GTIN:
     4008321325419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S

Osram - HALOLINE® PRO - 64695 PRO 120W 240V R7S

Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen. Deutlich weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Betrieb ohne Trafo. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Wegebeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Befahrene Bereiche. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur.
Lampenleistung: 120.00W, Lampenspannung: 240V, Lichtstrom: 2250lm, Sockel: R7s, Gedrehtes Glas: Nein, Durchmesser: 12.00mm, Gesamtlänge: 74.90mm, UV-Schutz: Nein, Ausführung: klar, Farbtemperatur: 2900K, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 120.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 2000h, Lampenbezeichnung: T4
EAN/GTIN: 4008321325419
Weitere Informationen:
Sockel:
R7s
Spannung:
240 V
Leistung:
120 W
Farbtemperatur:
2900 K
Lichtstrom:
2245 lm
Mittlere Lebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
120,00 kWh/1000h
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,86*
€ 4,86*
20
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 4,95*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 5,44*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,60*
Lager 1078
10
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.