Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenlampe 120W kl R7s 240V Ø12x74,9mm HALOLINEPRO120W240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E187E61
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321325419
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
HV-Halogenlampe 120W kl R7s 240V Ø12x74,9mm HALOLINEPRO120W240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
12 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
2900 K K
Gesamtlänge:
74.9 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
120 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
120 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtstrom:
2300 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
R7s
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhren r7s, halogenlampe r7s, halogenröhren osram, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, HV-Halogenlampe, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,86*
€ 4,86*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 4,95*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 5,44*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,60*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.