Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - LUMILUX® T8 - L 30W/865


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5449
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300518015
EAN/GTIN:
     4050300518015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13

Osram - LUMILUX® T8 - L 30W/865

Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 31.20W, Lichtstrom: 2350lm, Sockel: G13, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 6500K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 78lm/W, Lichtfarbe: 865, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Rohrdurchmesser: 26mm, Länge: 908.80mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 32.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T8
EAN/GTIN: 4050300518015
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Leistung:
30 W
Lichtfarbe:
865
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
2350 lm
Mittlere Lebensdauer:
20000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
32,00 kWh/1000h
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 7,05*
€ 8,70*
4 Tage
1000
25
€ 4,90*
ab € 8,87*
€ 8,87*
Lager 1078
8
1
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 10,13*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 10,49*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 7,42*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.