Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5618 Herst.-Nr.: 4050300803135 EAN/GTIN: 4050300803135 |
| | |
|
| | |
| Osram - Y-CONNECTOR - Y-CONNECTOR Verteiler für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Passiv-Verteiler. Anschlüsse: 3x modulare 4p4c-Buchsen. Montageart: Befestigung durch Klebepad auf glatten Oberflächen. Produktvorteile: Für parallelen Anschluss von Sensoren an einem MULTIeco-, MULTI 3-, DALIeco-System. Ermöglicht Synchronisierung und Zusammenschluss mehrerer EASY-Systemkomponenten. Anwendungsgebiete: Geeignet für alle OSRAM Komponenten mit modularem 4p4c-Stecksystem. Technische Ausstattung: 2 Verbindungskabel im Lieferumfang, modular 4p4c-Stecker beidseitig, Länge 2,1 m. Ausführung: Erweiterungsmodul, Breite: 18.00mm, Höhe: 16.00mm, Tiefe: 16.00mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4050300803135 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,72* | € 23,72* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,09* | € 27,51* | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 23,89* | € 27,89* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 24,38* | € 28,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,92* | € 30,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|