Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder Y sw Y-CON.MULTI3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KupplungVerbinder Y sw
KupplungVerbinder Y sw
Artikel-Nr.:
     262-E882F22
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300803135
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
KupplungVerbinder Y sw Y-CON.MULTI3
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder Y-Form
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,72*
€ 23,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,09*
€ 27,51*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 23,89*
€ 27,89*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 24,38*
€ 28,55*
1
€ 5,46*
ab € 21,92*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 713,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.