Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-59512 Herst.-Nr.: 4008321810373 EAN/GTIN: 4008321810373 |
| |
|
| | |
| Osram - SIRIUS - SIRIUS HRI 330W Elektrische Daten Nennleistung: 330 W Nennspannung: 80 V Nennstrom: 4.10 A Lichttechnische Daten Nennlichtstrom: 12000 lm Abmessungen & Gewicht Durchmesser: 51.0 mm Länge: 62.5 mm Zusätzliche Produktdaten Sockel (Normbezeichnung): FaP2.5 Weitere Informationen: | | Sockel: | FaP2.5 | Spannung: | 80 V | Leistung: | 330 W | Farbtemperatur: | 7400 K | Lichtstrom: | 12000 lm | Mittlere Lebensdauer: | 1500 h |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 183,62* | € 233,09* | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 196,19* | € 240,16* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 248,96* | € 303,05* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 252,57* | € 305,87* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 345,74* | € 408,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|