Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe SIRIUS HRI 330 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26872992
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321810373
EAN/GTIN:
     4008321810373

Speziallampe SIRIUS HRI 330 W

Produktvorteile: Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Lampeninnendruck. Helles Licht für brillante Lichteffekte. Lange Lebensdauer. Leichte und kompakte Reflektorlampen mit EVG. Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung. Einfacher Lampenwechsel. Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
330 W
Lampenspannung:
65 V
Lichtstrom:
18000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
7400 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
1 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 183,62*
€ 233,09*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 196,19*
€ 240,16*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 248,96*
€ 303,05*
1
Frei Haus
ab € 252,57*
€ 305,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 345,74*
€ 408,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,53*
€ 352,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.