Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER MHN-LA - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH UNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-5970
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20073000
EAN/GTIN:
     8718291548225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab

Philips - MASTER MHN-LA - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH UNP

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem langen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.
Lampenleistung: 2040W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial: Quarz, Brennstellung: p4, Durchmesser: 37mm, Gesamtlänge: 482mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 210-235V, Lichtfarbe: 956, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: sonstige, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2244kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 13000h, Lichtstrom: 190000lm, Sockel: X528, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 5600K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Lampenlichtausbeute: 93lm/W
EAN/GTIN: 8718291548225
GPC/12NC: 928072505130
Weitere Informationen:
Sockel:
X528
Spannung:
400 V
Leistung:
2040 W
Lichtfarbe:
956
Farbtemperatur:
5600 K
Lichtstrom:
190000 lm
Mittlere Lebensdauer:
13000 h
Energieverbrauch:
2244,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
60
Frei Haus
ab € 284,49*
€ 347,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,07*
€ 360,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,14*
€ 418,13*
Frei Haus
ab € 406,82*
€ 465,51*
Frei Haus
ab € 409,73*
€ 469,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,00*
€ 412,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,17*
€ 385,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20074700
ab € 247,64*
Ähnlich
Philips
20078500
ab € 261,85*
Ähnlich
Philips
20077800
ab € 284,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.