Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER MHN-LA - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH UNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-5974
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20077800
EAN/GTIN:
     8718291548218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab

Philips - MASTER MHN-LA - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH UNP

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem langen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.
Lampenleistung: 1040W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial: Quarz, Brennstellung: p4, Durchmesser: 37mm, Gesamtlänge: 365mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 110-140V, Lichtfarbe: 956, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: sonstige, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 1144kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lichtstrom: 90000lm, Sockel: X528, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 5600K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Lampenlichtausbeute: 86.5lm/W
EAN/GTIN: 8718291548218
GPC/12NC: 928072205130
Weitere Informationen:
Sockel:
X528
Spannung:
230 V
Leistung:
1040 W
Lichtfarbe:
956
Farbtemperatur:
5600 K
Lichtstrom:
90000 lm
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieverbrauch:
1144,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
41
Frei Haus
ab € 284,46*
€ 345,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,58*
€ 358,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 360,92*
€ 416,22*
Frei Haus
ab € 406,86*
€ 463,37*
Frei Haus
ab € 409,39*
€ 467,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,47*
€ 411,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,69*
€ 384,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20074700
ab € 247,64*
Ähnlich
Philips
20078500
ab € 261,85*
Ähnlich
Philips
20073000
ab € 284,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.