Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-6123 Herst.-Nr.: 26137340 EAN/GTIN: 8711500261373 |
| | |
|
| | |
| Philips - TL-X XL - TL-X XL 40W/33-640 TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden. Lampenleistung: 40W, Rohrdurchmesser: 40.5mm, Länge: 1220.5mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: explosionsgeschützte Umgebung, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 2300lm, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Ja, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 26000h, Lampenbezeichnung: T12, Sockel: Fa6, Farbwiedergabeindex CRI: 60-69, Farbtemperatur: 4000K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 58lm/W, Lichtfarbe: 640, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K EAN/GTIN: 8711500261373 GPC/12NC: 928037903332 Weitere Informationen: | | Sockel: | Fa6 | Leistung: | 40 W | Lichtfarbe: | 640 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 2300 lm | Mittlere Lebensdauer: | 26000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 40,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,61* | € 29,84* | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 27,53* | € 33,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 36,24* | € 48,39* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,62* | € 48,91* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 37,39* | € 49,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|