Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER TL Mini Super 80 - MST TL Mini 13W/827 1FM/10X25CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-6656
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70476427
EAN/GTIN:
     8711500704764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Philips - MASTER TL Mini Super 80 - MST TL Mini 13W/827 1FM/10X25CC

MASTER TL Mini Super 80 mit 16 mm Röhrendurchmesser und kleinen Abmessungen ermöglicht ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine verbesserte Farbwiedergabe und Lichtausbeute (gegenüber Standardfarben) benötigt wird und wenig Platz zur Verfügung steht.
Lampenleistung: 13.1W, Rohrdurchmesser: 16mm, Länge: 531.1mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 1000lm, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 14kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 10000h, Lampenbezeichnung: T5, Sockel: G5, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 2700K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 76lm/W, Lichtfarbe: 827, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K
EAN/GTIN: 8711500704764
GPC/12NC: 928001508250
Weitere Informationen:
Sockel:
G5
Leistung:
13.1 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
1000 lm
Mittlere Lebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
14,00 kWh/1000h
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 4,95*
€ 7,47*
4 Tage
12
1
€ 7,50*
ab € 6,22*
€ 9,27*
Lager 1078
14
1
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 10,93*
7 Tage
unbekannt
25
€ 4,96*
ab € 10,38*
€ 13,01*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.