Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T5 Mini 13W/827 G5 Philips MASTER TL Mini Super 80 13W 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T5 Mini 13W/827 G5 Philips MASTER TL Mini Super 80 13W 2700K
T5 Mini 13W/827 G5 Philips MASTER TL Mini Super 80 13W 2700K
T5 Mini 13W/827 G5 Philips MASTER TL Mini Super 80 13W 2700K
T5 Mini 13W/827 G5 Philips MASTER TL Mini Super 80 13W 2700K
Artikel-Nr.:
     2486-13800820915107
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928001508250
EAN/GTIN:
     8711500704764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leuchtmittel: Leuchtstofflampen - T5 - Mini

T5 Mini 13W/827 G5
Philips MASTER TL Mini Super 80 13W 2700K

Marke: Philips
Lampenleistung: 13W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
KolbenTyp: T5
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 531.1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
Lichtstrom: 1000lm
Farbtemperatur: 2700K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Warm White Extra /827
Referenz: Philips 70476427
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform warmweiß, leuchtstofflampe röhrenform, Leuchtstofflampen - T5 - Mini, Warm White Extra: /827, Philips: 70476427, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 7,50*
ab € 6,49*
€ 9,43*
11 Tage
223
1
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 10,66*
Lager 2486
unbekannt
25
€ 4,96*
ab € 10,66*
€ 13,32*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 333,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.