Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Kabeltrommel
>
Kunststoff-Kabeltrommel
>
Artikel
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5 IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen:
as - Schwabe
Mercateo
Lager 1083
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1083-10128
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
10128
EAN/GTIN:
4011160101281
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Baustellen Kabeltrommel H07RN-F
Kabelrolle: Mit der Kunststofftrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierter Leitungsführung wird das Ab- & Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles Fußgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
Anschluss: Die hochwertige Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1.5 erreicht eine Reichweite von 25 m und ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bieten die drei Schuko-Dosen 230 V/ 16 A mit selbstschließendem Klappdeckel und Thermoschutzschalter.
Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für die Baustelle, den Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel im Garten oder auch in der Werkstatt.
Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
... >
Lager 1083
>
Kabeltrommeln
>
Kabeltrommeln für die Baustelle
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Kabeltrommel
,
Sicherheitskabeltrommel
,
kabeltrommel kunststoff 25m
,
sicherheitskabeltrommel
,
sicherheitskabeltrommel 25 m
,
Kabelroller
,
Leitungstrommel
,
Leitungsroller
,
Schlauch-Trommel
,
Schlauchaufroller
,
Schlauchtrommel
,
Leitungsrolle
,
Kabeltrommel mit Kabel
,
Outdoor Kabeltrommel
,
Kabeltrommel Baustelle
,
kabeltrommel spritzwassergeschützt
,
kabeltrommel überhitzungsschutz
,
kabeltrommel made in germany
,
Stromverlängerung
,
Kabeltrommel Außenbereich
,
Kabeltrommel für draußen
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,50*
€ 64,37*
Lager 1083
5 Tage
66
€ 6,70*
ab € 51,89*
€ 64,74*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,35*
€ 71,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 59,10*
€ 72,40*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,15*
€ 73,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1083
Versand:
Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G2,5 IP44
as - Schwabe
10132
ab € 75,85*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 33m H07RN-F 3G2,5 IP44
as - Schwabe
10133
ab € 94,05*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 40m H07RN-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
10129
ab € 66,79*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 50m H07RN-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
20125
ab € 93,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen