Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1083-42832 Herst.-Nr.: 42832 EAN/GTIN: 4011160428326 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Lampen-Set mit Induktionsladestation - 10 Watt LED-Akku Handlampe mit vier Leuchtstufen: Stufe 1: 5 lm; Leuchtdauer ~200 h, Stufe 2: 30 lm; Leuchtdauer ~25 h, Stufe 3: 400 lm; Leuchtdauer ~4 h, Stufe 4: 1000 lm; Leuchtdauer ~2 h, IP68: staub- und druckwasserdicht
- 3+7 Watt LED-Akku Strahler mit vier Leuchtstufen: Spotlicht/Stufe 1: 250 lm; Leuchtdauer ~4,5 h, Stufe 2: 120 lm; Leuchtdauer ~10 h, Stufe 3: 350 lm; Leuchtdauer ~4,5 h, Stufe 4: 670 lm; Leuchtdauer ~2,5 h, Die Lampe besitzt einen 180°klappbarem Bügel.
- Die Induktionsladestation verfügt über eine 10 Watt Ladeeinheit, das Gehäuse mit Bohrlöchern ist zur Wandmontage oder dank sehr stark magnetischer Rückseite zur Befestigung an metallischen Oberflächen geeignet.
- Magnete an der Vorderseite halten den Strahler während des Ladevorgangs an der Ladestation. Zusätzliches, ausklappbares Ladefach zum Laden induktionsfähiger Mobiltelefone. Inkl. Ladekabel USB-Typ C mit Netzstecker USB 5V DC 2A.
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektro-technik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stromversorgung: | Akku | Lichtstrom: | 1000 lm | Lichtfarbe: | kaltweiß | Leistung: | 10 Watt | Schutzart: | IP68 | Leuchtdauer: | 10 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, as schwabe akku handlampe, handlampe akku, handlampe, Arbeitsleuchte, Werkstattleuchte, Lampe, Werkstattlampe, Stablampe, Stableuchte, Handscheinwerfer, Leuchte, Stabröhre, Akkulampe, Akkuleuchte, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1083 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 118,09* | € 147,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 129,67* | € 160,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 126,97* | € 172,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 142,24* | € 173,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 149,93* | € 184,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1083 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1083 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1083 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|