Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 2+1 Eurostecker Schutzkontaktsteckdose schwarz 230V 16A IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-49112
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     49112
EAN/GTIN:
     4011160491122
Suchbegriffe:
Multistecker
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Eurostecker 2 + 1

  • Euro-Mehrfachstecker: Kein Steckdosen-Mangel mehr im Haushalt! Der Elektro-Stecker (220 V – 230 V) enthält Anschlüsse für einen Schutzkontaktstecker und zwei Eurostecker.
  • Anwendung: Einfach den kompakten und platzsparenden Schutzkontakt-Stecker an eine Schuko-Dose anschließen und schon gibt es genug Platz, um drei Elektro-Geräte anzuschließen.
  • Sicherheit: Die schwarze Mehrfach-Steckdose besteht aus hochwertigen Materialien. Außerdem ist der Mehrfach-Adapter mit einer Kindersicherung ausgestattet.
  • Anwendungsgebiet: Der 3-fach Adapter hat die Schutzklasse IP20 und ist optimal für den Innenbereich geeignet. Ihr perfekter Büro- und Küchen-Artikel! Schließen Sie Ladegeräte, PC, Fernseher oder Küchengeräte an den kleinen Schutzkontakt-Stecker an.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, Steckdose, Mehrfachstecker, Adapter, Verteilersteckdose, Doppelsteckdose, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
5000
1
€ 6,70*
ab € 1,63*
€ 2,48*
3
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,94*
8 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,74*
€ 2,94*
8 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 3,04*
5 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 1,79*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
49111
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.