Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-60423 Herst.-Nr.: 60423 EAN/GTIN: 4011160604232 |
| |
|
| | |
| CEE Stecker 400V - Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker
- Gehäuse aus Polyamid
- Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle
- Mit Schraubanschlüssen
- 400 V /63 A, 5-polig, 6h
- geprüft nach IEC 60309
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 63 A | Farbe: | Grau/Rot | Schutzart: | IP67 | Frequenz Max.: | 60 Hz | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Polzahl: | 5-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Starkstromstecker, Drehstrom, Drehstromstecker, Kraftstrom, Kraftstromstecker, Starkstromsteckdose, Starkstromanschluss, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | € 6,70* | ab € 24,73* | € 33,27* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,79* | € 35,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,70* | € 36,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,40* | € 36,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,09* | € 37,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|