Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Hängeverteiler ZUGSPITZE 2x4 Schuko 230V 3m H05VV-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-60973
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60973
EAN/GTIN:
     4011160609732
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
H07RN-F
Steckdosen-Kombination

Hängeverteiler

  • Verteiler: Optimieren Sie Ihre Stromversorgung Unser hängender Elektroverteiler hat eine 3 m Leitung H05VV-F 3G1,5 und die Schutzklasse IP44
  • Material: Das Gehäuse ist aus robustem Spezialkunststoff. Durch die verzinkte Stahl-Kette ist der Verteiler gut gesichert. Der anwendungsfreundliche Outdoor-Artikel hat einen praktischen Handgriff, welcher auch als Werkzeug-Haken genutzt werden kann
  • Anschluss: Die Verteiler-Verlängerung ist mit einem Schuko-Stecker am Eingang und insgesamt 8 Schuko-Steckdosen inkl. Schutzdeckel (230 V16 A) am Ausgang ausgestattet
  • Anwendungsgebiet: Hängen Sie den Energieverteiler einfach auf die gewünschte Arbeitshöhe auf. Für den Außenbereich geeignet: Nutzen Sie unseren Artikel auch beim Camping, am Wohnwagen oder im Garten
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Anzahl Schuko-Steckdosen:
8 Stück
Kabellänge:
3 m
Spannung:
240 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, h07rn-f 3g1,5, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5, Stromverteiler, Energieeinheit, Druckluftverteiler, Netzwerk, Steckdosenwürfel, Hängekupplung, Baustromverteiler, Energieversorgung, Garage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
353
€ 6,70*
ab € 39,68*
€ 52,09*
€ 4,00*
ab € 37,11*
€ 52,10*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 42,28*
€ 58,26*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,00*
€ 61,99*
9 Tage
7
€ 5,99*
ab € 46,93*
€ 62,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60971
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.