Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 50m H07RN-F 5G6 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-61034
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61034
EAN/GTIN:
     4011160610349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel

CEE Starkstromverlängerungsleitung H07RN-F

  • Kabel: Für optimale Reichweite sorgt unsere 50 Meter schwere Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 5G6. Durch die robusten Materialien ist die Leitung spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet. Nutzbar für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Stecker: Der geprüfte 5-polige Starkstrom-Stecker auf Starkstrom-Kupplung ist Ihr optimaler Baustellen- und Gewerbeartikel. Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Anschlüsse.
  • Material: Das Gehäuse des Steckers und der Buchse sind aus robustem Material und haben eine hohe Langlebigkeit. Für 400 V und 32 Ampere Steckdosen verwendbar. Ihre funktionale Verlängerung für den Bau.
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutzklappe.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
50 m
Querschnitt:
6 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: Gummiverlängerungskabel, H07RN-F, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, h07rn-f 5g6 50m, cee-verlängerungsleitung 50m, h07rn-f, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
16
€ 1,00*
ab € 349,23*
€ 405,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,83*
€ 410,97*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,07*
€ 448,03*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,25*
€ 473,38*
31 Tage
10
€ 6,95*
ab € 411,05*
€ 491,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,85*
€ 482,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,71*
€ 455,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,79*
€ 436,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,70*
ab € 300,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
€ 37,55*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
€ 60,24*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
€ 73,46*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
€ 95,25*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
€ 146,52*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
€ 213,35*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
€ 28,59*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
€ 35,93*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
€ 35,67*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
€ 82,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
€ 91,27*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
€ 154,84*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
€ 213,91*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
€ 286,97*
Ähnlich
as - Schwabe
61305
€ 58,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.