Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromverlängerung 32A 5G6, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Starkstromverlängerung 32A 5G6, 50 m
Starkstromverlängerung 32A 5G6, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-as-61034
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61034
EAN/GTIN:
     4011160610349
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel

Schwere RN-Gummischlauchleitungen RN-F aus Kautschuk besitzen Kautschuk-Isolierhüllen und sind mit Neopren-Kautschuk ummantelt. Sie sind öl-, UV- sowie ozonbeständig und eignen sich für Temperaturbereiche von -30°C bis +60°C. Durch ihre gute mechanische Beständigkeit halten sie hohen Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Nutzwasser stand und können dauerhaft im Freien, z. B. in landwirtschaftlichen Betrieben oder auf Baustellen, verwendet werden.

Produktbeschreibung:

  • zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
  • schwere Gummischlauchleitung H07RN-F
  • Farbe: schwarz
  • CEE Stecker und CEE Kupplung mit Klappdeckel
  • Stecker und Kupplungen der neuesten Generation - Made in Germany -
  • 400 V, 5-polig, 6 h
  • IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • CEE-Stecker 5-polig 400 V / 32 A
  • Ausgang:
    • CEE-Kupplung 5-polig 400 V / 32 A

Produktdaten:

  • max. Belastbarkeit: 22 kW

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN EN 50525-2
    • IEC 60309
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
5
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
50 m
Leistung:
22000 Watt
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Norm EN:
DIN EN 50525-2
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
400 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Baustelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 342,24*
€ 396,39*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,07*
€ 409,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,41*
€ 447,01*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,22*
€ 472,75*
6 Tage
20
€ 6,95*
ab € 408,04*
€ 490,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,75*
€ 562,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,63*
€ 554,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,41*
€ 521,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,19*
€ 494,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 393,33*
€ 468,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 29,95*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,82*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 55,41*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 82,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 115,63*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 172,78*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,22*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,63*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 26,06*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,60*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 82,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,42*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 175,30*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,70*
Ähnlich
as - Schwabe
61305
ab € 44,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.