Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe SCHUKOultra Pro Stecker rot/schwarz Leitung max. 3x2,5mm² IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-62233
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62233
EAN/GTIN:
     4011160622335
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker

SCHUKOultra Pro Stecker

  • Schutzkontakt Stecker für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 3x2,5 mm² / 230 V / 16 A
  • Schutzklasse IP 54, Spritzwassergeschützt und für Gewerbe / Baustelle geeignet
  • Zwei-Komponenten-Technologie - dadurch extrem schlagfest, griffig und rutschfest
  • Extra großer Anschlussraum für eine einfache Verdrahtung
  • Extrem robust. Kältebeständig bis - 40°C / hitzebeständig bis +80°C
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Rot/Schwarz
Schutzart:
IP54
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
3x2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 230v, cee-stecker 16a, cee-stecker 230v, Schuko, Schutzkontakt, Stecker, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, Stromstecker, Netzstecker, Wandstecker, Anbaustecker, Vollgummistecker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
126
1
€ 6,70*
ab € 6,80*
€ 9,15*
1
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 10,32*
1
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 10,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,98*
€ 10,74*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 7,25*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62242
ab € 12,27*
Ähnlich
as - Schwabe
62243
ab € 12,30*
Ähnlich
as - Schwabe
62232
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.