Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino® Starter kit SPANISH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino® Starter kit SPANISH
Arduino® Starter kit SPANISH
Artikel-Nr.:
     1085-126529
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     K030007
EAN/GTIN:
     8058333491790
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer arduino
he SparkFun PicoBoard Starter Kit is your go-to source to begin learning everything about the SparkFun PicoBoard and the Scratch programming environment. This kit includes your very own PicoBoard, multiple pieces of hardware to get you started, and connecting components to get you hooked up. Using the Scratch programming language, you can easily create simple interactive programs based on the input from sensors. The PicoBoard incorporates a light sensor, sound sensor, a button and a slider, as well as four additional inputs that can sense electrical resistance via included cables. The on-line Getting Started Guide (found in the Documents section below) contains step by step instructions of how to set up your PicoBoard and how to program it in the Scratch programming environment. We have supplied plenty of detailed images on how to get started. This kit will not require any soldering and is recommended for all ages interested in getting started with programming. A mini USB cable will be required to program your Picoboard and will need to be purchased seperatly if you don?t already own one. So if you are an educators or even a beginner, the SparkFun Picoboard Starter Kit is a great way to get into the very basics of programming and reading sensors! Note: The PicoBoard is a derivative work of the Scratch Sensor Board. Kit Includes: 1x SparkFun PicoBoard 1x Hobby Motor - Gear 1x Concave Button - Red 1x Concave Button - Green 1x Toggle Switch 1x Rotary Potentiometer - 10k Ohm, Linear 1x Force Sensitive Resistor - Square 1x Magnet Disk - 0.709" 1x Reed Switch - Insulated 1x Thermistor 10K 4x Tall Silicone Bumpers 4x 2.5mm Audio Cable to Dual Alligator Clip 10x Alligator Test Leads - Multicolored 10x Jumper Wires 6" M/M - 20 AWG
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
24
€ 6,00*
ab € 77,41*
€ 85,72*
€ 8,95*
ab € 78,71*
€ 89,50*
€ 8,50*
ab € 82,60*
€ 91,23*
€ 3,50*
ab € 87,95*
€ 96,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 157,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.