Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-133269 Herst.-Nr.: TG100_GSM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Highlights Die Yeastar TG-Serie verbindet GSM/3G/4G-Netzwerke direkt mit VoIP-Netzwerken und ermöglicht eine bidirektionale Kommunikation: GSM/3G/4G mit VoIP und VoIP mit GSM/3G/4G. Die TG-Serie ist die beste erhältliche Lösung, um IP-basierte Telefonanlagen miteinander zu verbinden und bietet eine Softswitch-Anbindung an ein GSM/3G4G-Netzwerk. Darüber ist sie die beste Fallback-Lösung, wenn der Festnetzanschluss ausfällt. - Telefonanlage-Systeme mit GSM- oder 3G-WCDMA- oder 4G-LTE Netzwerken verbinden
- SMS-Nachrichten über Webschnittstelle senden und empfangen, unterstützt Massen-SMS
- Mit Mobil-zu-Mobil-Anrufen und SIP-Trunks erhebliche Telefonkosten einsparen
- In der webbasierten Verwaltung kann alles mühelos eingerichtet werden
- Kostengünstige Reserve, wenn das Festnetz ausfällt
- Einfach zu integrieren: hohe Kompatibilität mit etablierter IPPBX und Softswitch
Technische Spezifikationen Models* TG100 TG200 TG400 TG800 TG1600 Number of Ports 1 2 4 8 16 GSM Frequency** 850/900/1800/1900 MHz WCDMA Frequency** 850/1900 MHz, 850/2100 MHz, 900/2100 MHz 4G Data – 4G LTE Band** Don’t support 4G LTE Depending on the module type.Check the supported band and operators. Don’t support 4G LTE Protocol SIP, IAX2 Antenna Splitter (4 in 1) – Support Transport UDP, TCP, TLS, SRTP Voice Codec G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex DTMF Mode RFC2833, SIP Info, In-band Echo Cancellation ITU-T G.168 LEC Calling Type Termination (VoIP to GSM/WCDMA), Origination (GSM/WCDMA to VoIP) Network Protocol FTP, TFTP, HTTP, SSH LAN 1 10/100 Mbps Ethernet Interface 2 10/100 Mbps Ethernet Interfaces NAT Traversal Static NAT, STUN Network DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN Operation Range 0°C to 40°C, 32°F to 104°F Power Supply DC 12V, 1A AC 100-240V Storage Range -20°C to 65°C, -4°F to 149°F Dimensions (L × W × H) (mm) 110 x 70 x 24 213 x 160 x 44 340 x 210 x 44 440 x 250 x 44 Humidity 10-90% non-condensing *Sie können entweder GSM oder 3G oder 4G Kanal bestellen.TG100 und TG1600 unterstützen kein 4G LTE. **Klicken Sie hier, um die von TG GSM VoIP Gateway unterstützten Frequenzen/Bänder und Mobilfunkbetreiber zu prüfen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 95,88* | € 124,32* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 96,94* | € 126,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 105,27* | € 135,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 138,03* | € 173,21* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 139,54* | € 176,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|