Wiederaufladbarer AKKU LED Baustrahler mit Tragegestell. Netzladekabel (230V) und Autoladekabel (12V) im Lieferumfang enthalten Akku hat USB Port zum Laden von Handy/Smartphone/iPhone/iPad etc LED: 10Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Kelvin: 5750K ±250 Lumen: 800lm, 80lm/Watt Lithium-Ionen Akku 7,4V 4,4Ah USB Port: 5V, 1A Ladezyklus: 500 bis 1000mal Ladezeit: 5-6 Stunden Laufzeit: ca. 3-12 Stunden Lichtfarbe: Kaltweiss LED Chip: Epistar Gehäuse: Alu Spritzguss in Gelb Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) Abmessungen: (l*b*h) 116*115*240mm Lieferungfang: Akkustrahler 10W incl. 1 Akku, Ladekabel 230V und 12V BITTE BEACHTEN: Der im Lieferumfang enthaltene Akku hat eine Gewährleistung von 6 Monaten!