LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Fluter“ Der Fluter, gefräst aus einem Aluminiumblock, ist für den robusten Einsatz konzipiert. Mit 105° Ausleuchtung und einem Lichtstrom von 950 Lumen bringt er ...
Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED Akku Strahler mit 30 W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen...
Der Stativ LED Strahler JARO 2000 T ist ein energieffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlw...
Wiederaufladbarer AKKU LED Baustrahler mit Tragegestell. Netzladekabel (230V) und Autoladekabel (12V) im Lieferumfang enthalten Akku hat USB Port zum Laden von Handy/Smartphone/iPhone/iPad etc LED:...
Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 20000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Integriertes Vorschaltgerät mit g...
Der Mobiler LED Akku Strahler RUFUS 3000 MA von Brennenstuhl ist ein extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit einem Gehäuse aus massivem Alumini...
BRENNENSTUHL LED-Baustrahler Jaro 2000 Wandmontage 20 Watt IP65 LED Strahler JARO zur Wandmontage ist ein extrem energieffizienter LED-Fluter, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Staubdicht und s...
LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung...