Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks PTP 550 Connectorized 5 GHz (EU) with EU Line Cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1085-155388
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C050055H003A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
wlan bridge
Die Cambium PTP550 ist die neuste PtP Lösung von Cambium Networks. Mit dieser Lösung ist Gigabit Datendurchsatz auf Basis von 802.11 ac Wave 2 im 5-GHz-Funkbereich möglich. Übersicht: - 5.150 to 5.850 GHz - Up to 1.36 Gbps - Up to 200 km - Channel Sizes: 2 channels, each channel with 20, 40, and 80 MHz - 1 Gigabit Port: Data + PoE power input 1 SFP port (single-mode fiber, multi-mode fiber, and copper Gigabit Ethernet options available) Für mehr Details, siehe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 742,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,19*
€ 976,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,30*
€ 972,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,74*
€ 969,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,48*
€ 944,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,41*
€ 883,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.