Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-163647 Herst.-Nr.: TRB145003000 EAN/GTIN: 4779027312415 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Teltonika TRB145 LTE CAT4 Überblick Der TRB145 ist ein LTE-Gateway der Kategorie 1, das mit einer RS485-Schnittstelle ausgestattet ist. Kompaktes Design und einfache Installation machen dieses Gateway perfekt für Anwendungen, bei denen ein einziges Gerät über die serielle RS485-Schnittstelle ferngesteuert werden muss. Genau wie die übrigen TRB-Produkte ist TRB145 für den Einsatz in industriellen Anwendungen konzipiert. Daher verfügt es über eine breite Palette von Softwarefunktionen wie SMS-Steuerung, Firewall, Open VPN, IPsec, Teltonika Networks Remote Management System (RMS) und FOTA-Unterstützung. Eigenschaften - Konnektivität - 4G/LTE (CAT1), 3G, 2G
- 9-30 V - große Rechweite verschiedener Stromstärken
- Stabilität - strapazierfähiges Aluminium Gehäuse
- Kompaktheit - schmales Gehäuse, einfache Installation
- Serial Ports - ausgestattet mit einer RS485 Schnittstelle für serielle Kommunikation
- RMS - kompatibel mit Remote Management System
Lieferumfang - 1 x Teltonika TRB145 LTE Gateway RS485
- 1 x LTE Antenne mit 3 Meter Kabel
- 1 x Micro USB Kabel
- 1 x EU Netzteil
- 1 x RS485 Konnektor
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 77,29* | € 97,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 84,91* | € 106,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1085 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 85,08* | € 107,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 86,57* | € 109,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 88,97* | € 112,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1085 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1085 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1085 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|