Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TRB145 - Gateway - Gleichstrom (TRB145)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika TRB145 Digital & Analog I/O Modul
Teltonika TRB145 Digital & Analog I/O Modul
Teltonika TRB145 Digital & Analog I/O Modul
Teltonika TRB145 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     2753I-5634456
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRB145003000
EAN/GTIN:
     4779027312415
Suchbegriffe:
Industriemodem
Internet-Gateway
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway

Übersicht

Kurzinfo  Teltonika TRB145 - Gateway - Gleichstrom
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Teltonika
Hersteller Art. Nr.  TRB145003000
Modell  TRB145
EAN/UPC  4779027312415

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Teltonika TRB145 - Gateway
Gerätetyp  Gateway
Formfaktor  Extern
Prozessor  1 x ARM Cortex-A7 1.2 GHz
RAM  128 MB
Flash-Speicher  512 MB
Kapazität  VPN-Tunnel: 5
Mobiler Breitbandzugriff  Ja
Zellprotokoll  LTE
Stromversorgung  DC 9 - 30 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 1.8 cm x 6 cm
Gewicht  130 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Gateway
Breite  7 cm
Tiefe  1.8 cm
Höhe  6 cm
Gewicht  130 g
  
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität  
Installierte Prozessoren  1 x ARM Cortex-A7 1.2 GHz
Max. unterstützte Anzahl  1
RAM  128 MB
Flash-Speicher  512 MB
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6
Routing Protocol  GRE
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, Modbus, MQTT
Kapazität  VPN-Tunnel: 5
Statusanzeiger  Stromversorgung, Status, Verbindungsstatus
Leistungsmerkmale  Firewall, NAT Support, Interrupt Status Port (ISP), Firmware aktualisierbar, Port-Weiterleitung, GRE-Tunneling, statisches Routing, Teltonika Remote Management System (RMS)
Verschlüsselungsalgorithmus  DES, Dreifach DES, RC2, CAST5, IKE, SSL, TLS, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2
  
Kommunikationsformen  
Mobiler Breitbandzugriff  Ja
Zellprotokoll  LTE
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM-Karte
Schnittstellen  1 x RS-485
2 x Digital Eingang/Ausgang
1 x USB
1 x Antenne - SMA
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, WEEE, X.509, IP30, EAC, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-5:2014, ETSI EN 301-489-1 V2.2.0, RED, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN 62368-1:2014+A11:2017, ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 489-52 V1.1.0, EN 301 489-19 V2.1.0, EN 61000-4-4:2012, EN 300-511 V12.5.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2, EN 50385:2017, EN 62232:2017
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  DC 9 - 30 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Bereitgestelltes Betriebssystem  RutOS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Gateway
Breite:
7 cm
Tiefe:
1.8 cm
Höhe:
6 cm
Installierte Prozessoren:
1 x ARM Cortex-A7 1.2 GHz
Max. unterstützte Anzahl:
1
RAM:
128 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6
Routing Protocol:
GRE
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, Modbus, MQTT
Kapazität:
VPN-Tunnel: 5
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Status, Verbindungsstatus
Mobiler Breitbandzugriff:
Ja
Zellprotokoll:
LTE
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM-Karte
Erforderliche Netzspannung:
DC 9 - 30 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
5 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
RutOS
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: teltonika, trb145, gateway, gleichstrom, trb145003000, 145003000, rs485, board, industrie, digital, cat4, lte/4g/3g/2g, analog, modul, cat1, with, housing, lte/gsm, support, gateways, 10/100, mbit/s, trb145 industrial, gateway/controller, only, lte4g3g2g
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 77,29*
€ 97,39*
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 106,91*
3 Tage
199
€ 6,00*
ab € 85,08*
€ 107,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 86,57*
€ 109,04*
3 Tage
199
€ 8,00*
ab € 88,97*
€ 112,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.