Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3288 Android 8/10 2GB/16GB oh. Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3288 Android 8/10 2GB/16GB oh. Kamera
ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3288 Android 8/10 2GB/16GB oh. Kamera
Artikel-Nr.:
     1085-180366
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALLMedTab10RK3288A10
EAN/GTIN:
     4038816094544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ALLNET Tablet
ALLNET Tablet-PCs
ALLNET TabletPCs
ALLNET Tablets

ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3288 Android 8/10 2GB/16GB oh. Kamera mit HDMI Ausgang

Das MedTab von ALLNET überzeugt durch schlichtes,ansprechendes Design und aktuellster Android Software. Die Knöpfe sind leicht erreichbar und intuitiv bedienbar. Die Kabel werden ausreißsicher hinter der Vesa Halterung fixiert, wodurch weniger Schäden an den Anschlüssen entstehen können und der Zugang für neugierige Patienten erschwert wird.

Die Tablets bestehen ausabriebfestem Kunststoff und bestehen auch gegen aggressive Reinigungsmittel.

Mit dem HDMI Ausgang ist zusätzlich eine Visualisierung auf einem großen Display oder TV möglich.

Befeuert wird das Tablet von einem leistungsstarken RK3288 Rockchip Quad Core Prozessor, ideal für Medienwiedergabe wie FullHD Videos und Musik.

System CPU Quad core cortex A17,1.6G,RK3288 RAM 2GB Internal memory 16GB Operation system Android 8.1 Touch screen 10-Point capacitive touch Display Panel 10,2" LCD panel Resolution 1280x800 Active area 216.96(H)x135.6mm(V) Display mode Normally white Viewing angle 89/89/89/89(L/R/U/D) Contrast ratio 800 Luminance 250cd/m2 Aspect Ratio 16:9 Network WiFi 802.11b/g/n/a- 2,4/5Ghz Ethernet 100M/ethernet Bluetooth Bluetooth 4.0 Interface Card slot SD card USB x 2 USB Host USB Serial port Micro USB Micro USB OTG HDMI Yes RJ45 RJ45 with POE(IEEE802.3at) Power jack DC power input Earphone 3.5mm earphone+microphone Media play Video format MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV Audio format MP3/WMA/AAC etc. Photo jpeg Other Battery N/A VESA 75x75mm Speaker 2*1.5W Camera No camera MIC Built-in MIC Color White Working temp 0--40degree Certificates CE Language Multi-language Accessories Adapter Adapter,12V/1.5A User manual yes Produkt Abmessung Unit (Without packaging) Giftbox (With Packaging) Carton 5pcs/CTN L W H L W H L W H 255mm 172mm 29mm 398mm 68mm 223mm 416mm 358mm 243mm Net(kg) 0.89kg Net(kg) 1.4kg Net 6.0kgs G.W 7kgs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 178,02*
€ 212,19*
Lager 1085
2
€ 6,00*
ab € 176,99*
€ 212,19*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 195,19*
€ 230,34*
€ 3,50*
ab € 205,30*
€ 242,64*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.