Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3288 Android 8 2 GB/16 GB oh. Kamera Kunststoff Farbig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3288 Android 8 2 GB/16 GB oh. Kamera Kunststoff Farbig Weiß
ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3288 Android 8 2 GB/16 GB oh. Kamera Kunststoff Farbig Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-998727901
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL_MEDTAB_10RK3288A80POE
EAN/GTIN:
     4038816094544
Suchbegriffe:
ALLNET Tablet
ALLNET Tablet-PCs
ALLNET TabletPCs
ALLNET Tablets

ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3288 Android 8 2 GB/16 GB oh. Kamera Kunststoff Farbig Weiß

Artikeldetails:

  • Universelle Schnittstellen: Bluetooth Typ: Tablet Integrierte Netzwerkanbindung: Power over Ethernet Displayfunktionen: Touch-Screen Flash-Speicher: 16 GB Hauptspeicher: 2.048MB Bilddiagonale (Zoll): 10" Konnektivität: HDMI Betriebssystem: Android 8.0 "Oreo" Bildschirmdiagonale (cm): 26cm

ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3288 Android 8 2 GB/16 GB oh. Kamera Kunststoff Farbig Weiß

Produktbeschreibung:

ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3288 Android
8 2 GB/16 GB oh.
Kamera, mit HDMI AusgangDas MedTab von ALLNET
ü,berzeugt durch schlichtes, ,ansprechendes
Design und aktuellster Android Software.
Die Knö,pfe sind leicht erreichbar und intuitiv bedienbar.
Die Kabel werden ausreiß,sicher hinter der
Vesa Halterung fixiert,
wodurch weniger Schä,den an den Anschlü,ssen
entstehen kö,nnen und der Zugang fü,r
neugierige Patienten erschwert wird.Die Tablets
bestehen aus ,abriebfestem Kunststoff und
bestehen auch gegen aggressive Reinigungsmittel.Mit
dem HDMI Ausgang ist zusä,tzlich eine Visualisierung
auf einem groß,en Display oder TV mö,glich.Befeuert
wird das Tablet von einem leistungsstarken RK3288
Rockchip Quad Core Prozessor,
ideal fü,r Medienwiedergabe wie FullHD Videos
und Musik. ,
System
CPU
Quad core cortex A17,1.6G,RK3288
RAM
2 GB
Internal memory ,
16 GB
Operation system
Android 8.1
 ,
 ,
Touch screen
10–Point capacitive touch
Display
Panel
10,2", LCD panel
Resolution
1280x800
Active area
216.96(H)x135.6mm(V)
Display mode
Normally white ,
Viewing angle
89/89/89/89(L/R/U/D)
Contrast ratio
800
Luminance
250cd/m2
Aspect Ratio
16:9
Network
WiFi
802.11b/g/n/a– 2,4/5Ghz
Ethernet
100M/ ,ethernet
Bluetooth
Bluetooth 4.0
Interface
Card slot
SD card
USB x 2
USB Host
USB ,
Serial port
Micro USB ,
Micro USB OTG
HDMI
Yes
RJ45
RJ45 with POE(IEEE802.3at)
Power jack ,
DC power input
Earphone
3.5mm earphone+microphone ,
Media play
Video format
MPEG–1,MPEG–2,MPEG–4,H.263,H.264,VC1,RV
Audio format
MP3/WMA/AAC etc.
Photo
jpeg
Other
Battery
N/A
VESA
75x75mm
Speaker
2*1.5W
Camera
No camera
MIC ,
Built–in MIC
Color
White
Working temp
0––40degree
Certificates
CE
Language
Multi–language
Accessories
Adapter
Adapter,12V/1.5A
User manual
yes
 ,
 ,
 ,
Produkt Abmessung
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
Unit (Without packaging)
 ,
 ,
Giftbox (With Packaging)
 ,
 ,
Carton 5pcs/CTN
 ,
L ,
W ,
H ,
L ,
W ,
H ,
L ,
W ,
H ,
255mm
172mm
29mm
398mm
68mm
223mm
416mm
358mm
243mm
Net(kg)
0,89 kg
 ,
Net(kg)
1,4 kg
 ,
Net
6,0 kgs
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
G.W
7kgs
 ,
 ,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tablet
Technische Daten
Betriebssystem
Android 8.0 "Oreo"
Speicher
Hauptspeicher
2048 MB
Festplatte
Flash–Speicher
16 GB
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
25,5 cm
Bilddiagonale (Zoll)
10 "
Auflösung nativ
1280 * 800
Displayfunktionen
Touch–Screen
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Universelle Schnittstellen
Bluetooth
Integrierte Netzwerkanbindung
Ethernet; Power over Ethernet; WLAN
Allgemeines
Material
Kunststoff
Farbe
Farbig; Weiß

Weitere Suchbegriffe: Android Tablet-PCs, Android TabletPCs, Android Tablets, Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet android 10", allnet tablet, android tablet, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 177,57*
€ 213,88*
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 178,13*
€ 213,88*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 194,46*
€ 232,13*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.