Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-183267 Herst.-Nr.: Shelly_CT_50 EAN/GTIN: 3800235266045 |
| |
|
|  |  |
 | Shelly 50 A Transformer Clamp Überblick ist eine Stromabnehmer-Zange für den Shelly EM. Sie wird benötigt um mit dem Shelly EM die Stromverbrauchsdaten auszulesen. Dies ist ein Zubehörartikel und enthält nicht den Shelly EM - 1 x Shelly 50 A Transformator Klemme
- 1 x Bedienungsanleitung
Spezifikationen CURRENT TRANSFORMER 50A Accuracy 1% Core Ferrite core Electrical Strength 3000VAC 1mA60s Internal diameter 11mm Load Resistance 20Ω Rated Primary Current 50A Rated Secondary Current 16.67mA Saturation current ≥85A Size 23,5mm x 41,5mm x 26mm CURRENT TRANSFORMER 120A Accuracy 1% Core Ferrite core Electrical Strength 3000VAC 1mA60s Internal diameter 17mm Load Resistance 20Ω Rated Primary Current 120A Rated Secondary Current 40mA Saturation current ≥120A Size 31mm x 45mm x 30mm FEATURES Compatible 50A Shelly EM Compatible 120A Shelly EM, Shelly 3EM |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 9,35* | € 13,49* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 10,03* | € 14,52* |  |  |  | Lager 1085 | |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 10,02* | € 14,52* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 10,87* | € 15,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|